福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の 食品容器
福助工業の 弁当容器
弁当容器 LA
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(600枚)
注文コード
70269982
品番
0544914
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ダブルメニューやスープなど多彩なメニューに対応。
仕様
レンジOK、耐油性
種別
250Hシルクレッド 新
材質
PPF
寸法(mm)
250×152
色
赤
深さ(mm)
27
耐熱温度(℃)
130
電子レンジ
〇
職業別シーン
屋台
室数
2
断熱性
断熱性あり
料理・シーン
テイクアウト・デリバリー