画像準備中

DC3.6V/700mAh 交換用バッテリー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70270779 品番EA983AX-258
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,173
販売価格(税別)
7,430

ニッケル水素蓄電池。

仕様交換用バッテリー 質量(g)100 定格電圧DC3.6V 定格容量700mAh 適合品番- サイズ(mm)106×32×20 (コード:60)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする