画像準備中

[充電式]高圧洗浄機

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70271034 品番EA115TR-86
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,001
販売価格(税別)
910

水道ホースと接続し、本体にワンタッチで接続可能。自吸ホースに取り付けて給水コネクタと接続するためのアタッチメントです。

用途自吸ホースと給水コネクタの接続 仕様ワンタッチジョイント 材質樹脂 質量(g)23 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33.5×30×64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする