弁当容器TRプレート フルレンジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(600枚) 注文コード 70271355 品番 0558052
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

洋皿のような高級感とボリューム感。
広い天面。フタの天面を広くしました。メニューをはっきり見せる事ができます。
ボリューム設計。本体の内反り浅型底上げ形状で、ボリューム感のある商品づくりが可能です。
フォルムと光沢。洋食器のようなデザインを施した補強リブと光沢感で売場に並べた時の高級感を演出します。

仕様レンジOK、耐油性 種別24-18H 黒 材質PPF 寸法(mm)240×180 深さ(mm)22 耐熱温度(℃)130 電子レンジ 職業別シーン屋台 室数1 断熱性断熱性あり 料理・シーン焼きそば

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする