曜日別特売
0558109 弁当容器TRプレート フルレンジ 福助工業 70271398

弁当容器TRプレート フルレンジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(600枚)
寸法(mm)216×167
種別24-18UF
透明
内容量1箱(600枚)注文コード70271398品番0558109
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

洋皿のような高級感とボリューム感。
広い天面。フタの天面を広くしました。メニューをはっきり見せる事ができます。
ボリューム設計。本体の内反り浅型底上げ形状で、ボリューム感のある商品づくりが可能です。
フォルムと光沢。洋食器のようなデザインを施した補強リブと光沢感で売場に並べた時の高級感を演出します。

種別24-18UF材質OPS寸法(mm)216×167透明深さ(mm)23耐熱温度(℃)80電子レンジ×職業別シーン屋台断熱性断熱性なし料理・シーン焼きそば
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする