福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の 食品容器
福助工業の 丼・重
丼容器 福角丼
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(800枚)
種別
20-15LF(低蓋)
注文コード
70271967
品番
559032
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
種別・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
種別
20-15LF(低蓋)
材質
OPS
深さ(mm)
16
耐熱温度(℃)
80
外寸法(mm)
198×148
商品タイプ
本体