福助工業
福角丼 本体 光彩
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1200枚)
注文コード
70271985
品番
0559067
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
レンジOK、耐油性
種別
15-15H 光彩赤
材質
PPF
深さ(mm)
31
耐熱温度(℃)
130
外寸法(mm)
147×147
商品タイプ
本体