エスコ
エスコの 時計
エスコの 置き時計
[電波]置時計
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70272005
品番
EA798CS-75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,500
販売価格(税別)
¥
5,000
バスケットに入れる
電波受信機能。電波受信ON/OFF機能。スタイリッシュでシンプルなデザイン。デジタル文字高(最大)31mm。大きなアラーム音が特徴。寝ぼけ頭を直撃する超激音。音量は3段階に切替可能。
材質
風防:ガラス
質量(g)
280
周波数(kHz)
40/60自動選局
機能
電波修正機能、大音量電子音アラーム(30パターン)、アラーム2チャンネル、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズつき、音量調節、アラームモニター機能、ライトつき、フルオートカレンダー、温湿度表示、12時間制/24時間制切替式
材質(フレーム)
プラスチック
電池寿命
約1年
サイズ(mm)
167(W)×57(D)×77(H)