丼容器 福角丼

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1200枚) 深さ(mm)26 種別17-17H SR/B 注文コード70272012 品番0559105
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は深さ・種別・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

角型丼のお買い得感を演出します。
ボリューム設計。程よい絞り形状が、ボリューム感・ぎっしり感を演出します。
波形の特殊リブと光沢で高級感を演出します。波形リブは手になじんで持ちやすい形状です。
メニューに合ったフタを選べます。

商品タイプ本体 材質PPF 深さ(mm)26 種別17-17H SR/B 外寸法(mm)167×167 仕様レンジOK、耐油性 耐熱温度(℃)130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする