福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の 食品容器
福助工業の 丼・重
丼容器 福角丼
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1200枚)
種別
17-17F
注文コード
70272046
品番
0559131
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
種別・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
種別
17-17F
材質
OPS
深さ(mm)
26
耐熱温度(℃)
80
外寸法(mm)
170×170
商品タイプ
本体