画像準備中

丼容器 福角丼

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1200枚) 深さ(mm)31 種別18-13H 黒 注文コード70272055 品番559148
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は深さ・種別・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

角型丼のお買い得感を演出します。
ボリューム設計。程よい絞り形状が、ボリューム感・ぎっしり感を演出します。
波形の特殊リブと光沢で高級感を演出します。波形リブは手になじんで持ちやすい形状です。
メニューに合ったフタを選べます。

商品タイプ本体 材質PPF 深さ(mm)31 種別18-13H 黒 外寸法(mm)175×127 仕様レンジOK、耐油性 耐熱温度(℃)130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする