エスコ
エスコの 作業灯
エスコの ワークランプ・ハンドランプ
エスコの 充電タイプワークランプ
[充電式]LED作業灯
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70272075
品番
EA814KB-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,600
販売価格(税別)
¥
16,000
バスケットに入れる
材質
樹脂+アルミ
質量(g)
530
電源
リチウムイオン充電池
点滅
機能:なし
充電時間(時間)
5.5
サイズ(mm)
120×61×138(H)
明るさ(Lm)
4000(強) 1000(弱)
防水性
IP66
照射距離(m)
約60(強) 約50(弱)
照射方式
散光
注意
※メーカーの明るさ基準として30lmまでの点灯時間を連続点灯時間としています。
※100V直結時点灯時は明るさが1000lmに自動減灯します。