曜日別特売
EA200RX-1A [充電式]フレアーリングツール エスコ 70272136

EA200RX-1A [充電式]フレアーリングツール エスコ 70272136
EA200RX-1A [充電式]フレアーリングツール エスコ 70272136
EA200RX-1A [充電式]フレアーリングツール エスコ 70272136
EA200RX-1A [充電式]フレアーリングツール エスコ 70272136
EA200RX-1A [充電式]フレアーリングツール エスコ 70272136
EA200RX-1A [充電式]フレアーリングツール エスコ 70272136

[充電式]フレアーリングツール

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1台注文コード70272136品番EA200RX-1A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥96,800
販売価格(税別)
88,000

付属品:バッテリー、充電器、電源コード、チューブカッタ、六角棒スパナ、クランプ、ケース。新冷媒対応。小型軽量化。銅管作業の必需品。コンパクトになって、さらに便利に変身!リチウムイオン電池採用で継ぎ足し充電が可能に!ワンアクション機構ストッパによりパイプのクランプ位置が一定するため、フレア加工にバラつきが出ません。また、クランプはワンアクションで開閉でき、スピーディな作業は可能偏芯コーン偏芯コーンが回転しながら前進し、パイプを徐々に押し広げます。所定の加圧力になるとクラッチが働き、偏芯コーンは回転のみの動作となり、フレア面をきれいに仕上げます。EA200RX-100を使用することで、ステンレスフレキシブル管のツバ出し加工が可能です。シーソースイッチに変更した事により、正・逆回転の切り替えが容易になりました。

仕様フレア加工可能回数:1/2”の銅管を満充電で約250口(使用状況により変化します)質量(kg)1.135 (電池セット時:1.32)サイズ108×72×225(H) (電池セット時:108×72×261(H))スイッチ正逆回転切り替えシーソースイッチ回転数(min-1[r.p.m])コーン:0~290加工方式:偏心コーン(定圧押付回転方式)バッテリー10.8V(リチウムイオン2.0Ah)動力直流整流子モーター充電器電圧(V)AC100充電時間(分)約70加工時間(秒)約5(1/4”)~7(3/4”)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする