エスコ
エスコの 充電工具 本体
エスコの 研削/研磨
エスコの 充電式ディスクグラインダ
[充電式]ディスクグラインダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70272310
品番
EA809ZP-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,730
販売価格(税別)
¥
14,300
バスケットに入れる
仕様
本体のみ
粒度
付属砥石:25
質量(kg)
1.6(本体のみ)
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
1500(付属砥石)
回転数(min
-1
[r.p.m])
8500
砥石サイズ(mm)
100×穴径15
連続使用時間
約27分(無負荷)
バッテリー
18V(リチウムイオン2.0Ah)(別売)
充電時間(分)
約60
サイズ(mm)
365×128×113(H)
径(mm)
スピンドル:M8×14
砥石周速度(m/s)
最高:80
注意
※充電池・充電器は付属しておりませんので、別途お買い求めください。