[充電式]インパクトドライバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70272416 品番EA813RV-2B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,130
販売価格(税別)
38,300

付属品:バッテリー×2個、充電器、ベルトフック、樹脂ケース。ビット別売。ブラシレスモーター。無段変速、正逆転、ワンタッチビットチャック、LEDライト付。最大締付トルク 170N・mで強力ネジ締め。全長129mmのコンパクトボディ。電子制御により3段階から打撃力を選択。手に対する反動が少ないブレーキ機能。各種小ネジ、木ねじ、ボルト、ナットなどの締付け、緩めに。

仕様樹脂ケースセット 質量(kg)1.2 回転数(min-1[r.p.m])強:0〜3300、中:0〜2000、弱:0〜900 最大トルク(N・m)170 締付け能力小ねじ:M4〜M8 普通ボルト:M5〜M16 高力ボルト:M5〜M14 バッテリー18V(リチウムイオン1.5Ah) 充電器電圧(V)AC100 充電時間(分)69 サイズ(mm)129×79×214(H) 打撃数(bpm[回/分])強:0〜3600、中:0〜2400、弱:0〜1200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする