福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の 食品容器
福助工業の 弁当容器
弁当容器 LA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(600枚)
室数
3
電子レンジ
〇
注文コード
70272432
品番
0581186
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
室数・電子レンジ・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ダブルメニューやスープなど多彩なメニューに対応。
仕様
レンジOK、耐油性
種別
22-2H シルクレッド
材質
PPF
寸法(mm)
226-226
色
赤
深さ(mm)
26
耐熱温度(℃)
130
電子レンジ
〇
職業別シーン
屋台
室数
3
断熱性
断熱性あり
料理・シーン
テイクアウト・デリバリー