0581224 弁当容器 LA 福助工業 70272457

弁当容器 LA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(600枚) 室数4 電子レンジ 注文コード70272457 品番0581224
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は室数・電子レンジ・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

ダブルメニューやスープなど多彩なメニューに対応。

仕様レンジOK、耐油性 種別22-3H シルクレッド 材質PPF 寸法(mm)226-226 深さ(mm)26 耐熱温度(℃)130 電子レンジ 職業別シーン屋台 室数4 断熱性断熱性あり 料理・シーンテイクアウト・デリバリー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする