エスコ
エスコの 充電工具 本体
エスコの 締付/穴あけ(充電工具)
エスコの 充電式ドライバドリル
[充電式]ドライバードリル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70272468
品番
EA813ZA-21
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,120
販売価格(税別)
¥
19,200
バスケットに入れる
回転数2段切替(高速・低速)。締付トルク18段階。無段変速、正逆転機能、クラッチ、LEDライト、電池残量表示付。
仕様
バッテリー・充電器付
質量(kg)
1.3
回転数(min
-1
[r.p.m])
低速:0〜450 高速:0〜1350
最大トルク(N・m)
25
チャック能力(mm)
10
バッテリー
18V(リチウムイオン2.0Ah)
充電器電圧(V)
AC100
充電時間(分)
60
ビット寸法(mm)
使用可能:直径1〜10(六角/丸軸対応)
サイズ(mm)
200×75×226
注意
※穴を開ける際は市販のビットをご利用ください。