福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の 食品容器
福助工業の 弁当容器
弁当容器 LA
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(600枚)
注文コード
70272484
品番
0581331
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ダブルメニューやスープなど多彩なメニューに対応。
仕様
レンジOK、耐油性
種別
227-2H 黒
材質
PPF
寸法(mm)
228-196
色
黒
深さ(mm)
26
耐熱温度(℃)
130
電子レンジ
〇
職業別シーン
屋台
室数
3
断熱性
断熱性あり
料理・シーン
テイクアウト・デリバリー