エスコ
エスコの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
エスコの 高圧洗浄機
[充電式]高圧洗浄機
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70272538
品番
EA115TR-83
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,003
販売価格(税別)
¥
2,730
バスケットに入れる
ノズルを約40cm延長できるので高圧水の届かない場所の洗浄に便利です。
用途
洗浄範囲の延長
仕様
延長ランス
材質
樹脂
質量(g)
142
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×33×450