583014 オードブル容器 TRオードブル フルレンジ 福助工業 70272606

 

583014 オードブル容器 TRオードブル フルレンジ 福助工業 70272606 583014 オードブル容器 TRオードブル フルレンジ 福助工業 70272606

オードブル容器 TRオードブル フルレンジ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(400枚) 種別TRオ-ドブル 5H 黒 注文コード70272606 品番583014
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は種別・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

中心を高くした仕切と八角形状で、立体感とボリューム感を演出。

仕様レンジOK、耐油性 種別TRオ-ドブル 5H 黒 材質PPF 深さ(mm)36 耐熱温度(℃)130 外寸法(mm)210×210

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする