福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の 食品容器
福助工業の オードブル容器
オードブル容器 TRオードブル フルレンジ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(800枚)
種別
TRオ-ドブル 3H 黒
注文コード
70272624
品番
0583030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
種別・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
中心を高くした仕切と八角形状で、立体感とボリューム感を演出。
仕様
レンジOK、耐油性
種別
TRオ-ドブル 3H 黒
材質
PPF
深さ(mm)
43
耐熱温度(℃)
130
外寸法(mm)
165×165