0583049 オードブル容器 TRオードブル フルレンジ 福助工業 70272633

オードブル容器 TRオードブル フルレンジ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(800枚) 種別TRオ-ドブル 3F 注文コード70272633 品番0583049
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は種別・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

中心を高くした仕切と八角形状で、立体感とボリューム感を演出。

種別TRオ-ドブル 3F 材質OPS 深さ(mm)20 耐熱温度(℃)80 外寸法(mm)167×167

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする