オードブル容器 TRオードブル フルレンジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(600枚) 種別TRオ-ドブル 4F 注文コード70272658 品番0583073
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は種別・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

中心を高くした仕切と八角形状で、立体感とボリューム感を演出。

種別TRオ-ドブル 4F 材質OPS 深さ(mm)20 耐熱温度(℃)80 外寸法(mm)187×187

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする