弁当容器 箱膳 本体 黒

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(900枚) 注文コード 70273008 品番 0743097
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
種別19-16-1H 黒 材質PPF 寸法(mm)(本体)160×187×26 耐熱温度(℃)130 電子レンジ 職業別シーン屋台 室数2 断熱性断熱性あり 料理・シーンテイクアウト・デリバリー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする