[充電式]LED作業灯セット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70273046 品番EA758CV-33
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥63,030
販売価格(税別)
57,300

セット内容:LEDランタン、バッテリー、充電器、バッグ。360°照射で死角なし。軽くて持ちやすいエラストマ付で握りやすい。白色と暖色で用途が広がる。【白色】手持ちで使えて仕事や停電時の移動に便利。【暖色】ほどよい明るさの暖色でキャンプなどに活躍。つり下げフックは上に引き伸ばし、自由に回転させて使用できます。LEDライトは、4段階で明るさを調節できます。スイッチを押すたびに「白色(強)」→「白色(弱)」→「暖色(強)」→「暖色(弱)」→「切」に切り替わります。充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなるなる場合があります。冷却対応。スライド式。蓄電時間は周囲温度や蓄電池状態により長くなることがあります。充電ランプ・電池容量ランプ付。ブザー音あり。USB機器充電可能。

注意
※エスコオリジナルセット品。
※高所につり下げて使用する場合は、バンドやひもなどで固定してください吊り下げ状態で引っぱったりしないでくださいフックは確実に引っかけてください。また、本製品は防じん防滴構造ではありません雨天での使用はしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする