画像準備中

[充電式]振動ドライバードリルセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70273125 品番EA813PC-101A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥124,960
販売価格(税別)
113,600

セット内容:EA813PC-1A 充電式振動ドライバードリル、7本組コンクリート用振動ドリル、両頭(+)ビット#2×65mm、両頭(+)ビット#2×110mm、両頭ビット(+)#2・(-)6.0mm。付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース。

仕様セット 質量(kg)1.8 回転数(min-1[r.p.m])低速:20〜530、高速:70〜1800 最大トルク(N・m)剛性体締付トルク:50、低速:32、高速:12 チャック能力(mm)1.5〜13 バッテリー18V(リチウムイオン3.0Ah) 充電時間約55分 能力(mm)モルタル:〜Φ13、サイディング:Φ80、金工ホールソー:Φ33、金工:Φ13、木工:〜Φ38、木ねじ:〜8、テクス:〜6 防塵防水性能IP56 サイズ(mm)192×68×238(H) 打撃数(bpm[回/分])低速:400〜9500、高速:1260〜32300
注意
※ESCOオリジナルセット品。
※画像の商品は旧モデルです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする