エスコ
エスコの ホールソー・コアドリル
エスコの ホールソー
エスコの ホールソーセット品
[六角軸]ハイスホールソーセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
70273168
品番
EA823LX-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,950
販売価格(税別)
¥
14,500
バスケットに入れる
ケース付。木材からステンレスまで様々なワークに対応する万能ホールソー。インパクトドライバーで使用できます。
有効長(mm)
44
サイズ(mm)
22・25・30・32・35
シャンクサイズ(mm)
六角:6.35(1/4”)
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
255×190×60
注意
※ESCOオリジナルセット品。