エスコ
エスコの ドリル
エスコの ハイスドリル
エスコの ハイスストレートシャンク
[左回転用]ドリルセット(HSS)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
70273186
品番
EA824FH-110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,950
販売価格(税別)
¥
14,500
バスケットに入れる
左回転用。スプリットポイント。
材質
HSS(ハイス)
被削材
対応:鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など
先端角(°)
118
サイズ(mm)
1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0