エスコ
エスコの ホールソー・コアドリル
エスコの ホールソー
エスコの ホールソーセット品
[六角軸]ハイスホールソーセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
70273195
品番
EA824HS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,850
販売価格(税別)
¥
13,500
バスケットに入れる
一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用。ケース付。
材質
HSS
サイズ(mm)
10・11・12・13・14・15
シャンクサイズ(mm)
六角:6.35
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
275×131×45