[防爆](+)スタビ―ドライバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70273484 品番 EA643GT-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,498
販売価格(税別)
3,180
材質アルミニウム青銅 軸径(Φmm)4 質量(g)40 軸長(mm)36 先端形状プラス 先端サイズ(#)1
注意
※画像はEA643GT-7です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする