エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの 差替式ドライバー
[防爆](+)スタビ―ドライバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70273500
品番
EA643GT-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,982
販売価格(税別)
¥
3,620
バスケットに入れる
材質
アルミニウム青銅
軸径(Φmm)
5
質量(g)
45
軸長(mm)
36
先端形状
プラス
先端サイズ(#)
1
注意
※画像はEA643GT-7です。