福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の 食品容器
福助工業の オードブル容器
オードブル容器サークルトレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(400枚)
注文コード
70273622
品番
0543470
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
種別
FP-60 フタ
材質
OPS
深さ(mm)
40
耐熱温度(℃)
80
外寸法(mm)
338×238
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。