[角形]LED作業灯(車載用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70273807 品番 EA814BG-51
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,980
販売価格(税別)
11,800

屋外用(IP67)。建設機械、農業機械、トラクター、オフロード車などの車載用作業灯に最適です。IP67準拠の防水・防塵性能があり、屋外も使用できます。ライトは頑丈なポリカーボネートレンズとステンレス鋼ブラケットで、過酷な現場条件に耐えることができます。

材質アルミニウム 質量(kg)1.17 電源DC9〜32V コード長さ(mm)450 照明装置LED球15灯 電球45W 電線仕様ゴムケーブル サイズ(mm)158×75×95(H) 首振り270° 明るさ(Lm)3150 照射距離(m)80 取付ねじ径(Φmm)M8 照射角度(°)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする