[角形]LED作業灯(車載用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70273816 品番 EA814BG-61
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,220
販売価格(税別)
10,200

屋外用(IP67)。建設機械、農業機械、トラクター、オフロード車などの車載用作業灯に最適です。IP67準拠の防水・防塵性能があり、屋外も使用できます。ライトは頑丈なポリカーボネートレンズとステンレス鋼ブラケットで、過酷な現場条件に耐えることができます。

材質アルミニウム 質量(g)860 電源DC9〜32V コード長さ(mm)450 照明装置LED球16灯 電球48W 電線仕様ゴムケーブル サイズ(mm)108×72×138(H) 明るさ(Lm)3360 照射距離(m)80 取付ねじ径(Φmm)M10 照射角度(°)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする