[角形]LED作業灯(車載用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70273825 品番 EA814BG-101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,989
販売価格(税別)
9,990

屋外用(IP67)。建設機械、農業機械、トラクター、オフロード車、フォークリフト、消防車などの車載用作業灯に最適です。IP67準拠の防水・防塵性能があり、屋外も使用できます。ライトは頑丈なポリカーボネートレンズとしっかりグリップできるブラケットで、過酷な現場条件に耐えることができます。集光と散光の切替えができます。

材質アルミニウム 質量(kg)1.1 電源DC10〜30V コード長さ(mm)500 照明装置LED球12灯 電球36W 電線仕様ゴムケーブル サイズ(mm)204×85×115(H) 首振り270° 明るさ(Lm)2520 照射距離(m)散光:200 集光:100 取付ねじ径(Φmm)M8 照射角度(°)散光:60 集光:30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする