折箱容器 富久折 本体 錦

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(800枚) 材質HIPS 注文コード70273875 品番0590010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は材質・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

お寿司等に最適な容器です。嵩張らず在庫スペースを取りません。<ご注意>本体のみの価格となります。蓋は別途となりますので、ご注意下さい。

種別D-15 錦 材質HIPS 寸法(mm)197×121 深さ(mm)33 耐熱温度(℃)80 電子レンジ× 室数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする