福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の 食品容器
福助工業の 寿司容器
折箱容器 富久折 本体 錦
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(600枚)
材質
HIPS
注文コード
70273884
品番
0590037
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
材質・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
お寿司等に最適な容器です。嵩張らず在庫スペースを取りません。<ご注意>本体のみの価格となります。蓋は別途となりますので、ご注意下さい。
種別
D-25 錦
材質
HIPS
寸法(mm)
212×151
深さ(mm)
33
耐熱温度(℃)
80
電子レンジ
×
室数
1