福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の 食品容器
福助工業の 寿司容器
折箱容器 富久折 本体 錦
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(1200枚)
注文コード
70273893
品番
0590045
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
お寿司等に最適な容器です。嵩張らず在庫スペースを取りません。<ご注意>本体のみの価格となります。蓋は別途となりますので、ご注意下さい。
種別
D-50 錦
材質
HIPS
寸法(mm)
206×76
色
黒
深さ(mm)
33
耐熱温度(℃)
80
耐油性
耐油性なし
電子レンジ
×
職業別シーン
屋台
室数
1
断熱性
断熱性なし
料理・シーン
テイクアウト・デリバリー