エスコ
エスコの 水廻り部材
エスコの トイレ用品
エスコの トイレ部品
[手すり用]取付プレート
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70273965
品番
EA951EL-554
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,540
販売価格(税別)
¥
1,400
バスケットに入れる
固定箇所1カ所分。
材質
炭素鋼(防錆メッキ付)
穴径(Φmm)
取付ねじ穴径:M6
ボルト穴径(Φmm)
取付ボルト:8
サイズ(mm)
100×6×100