福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の 食品容器
福助工業の 弁当容器
折箱容器 富久折 本体 木目
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(900枚)
種別
D-150 木目
注文コード
70274103
品番
0593990
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
種別・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
深さ(mm)
36
材質
HIPS
耐熱温度(℃)
80
種別
D-150 木目
寸法(mm)
Φ150
色
赤
電子レンジ
×
職業別シーン
屋台
室数
1
断熱性
断熱性なし
料理・シーン
巻き寿司