エスコ
エスコの 照明器具
エスコの 誘導灯/非常灯
エスコの 非常灯
[誘導灯・非常灯用]自己点検リモコン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70274148
品番
EA983AX-251
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,731
販売価格(税別)
¥
5,210
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
質量(g)
100
スイッチ
中断:点検動作を中断し、常用点灯に復帰させるときに使用します。確認スイッチ:誘導灯器具の充電が完了しているかを確認するときに使用します。点検:定格時間の非常点灯確認を開始します。 (器具本体の自己点検スイッチを押したときも同様です。)
電源
単3電池×2本(付属)
サイズ(mm)
46×20×126
動作距離(m)
誘導灯:天井高さ 5、直径 約1.5 非常用照明器具検知範囲:天井高さ 16、直径 約Φ1.5
チャンネルモード
使用時、チャンネル設定は誘導灯は「1」 非常用照明器具は「2」にセットしてください。
注意
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。LED誘導灯やLED非常用照明器具の点検などに使用します。リモコンボックス付きなので、リモコンを無くさないように壁に取り付けてご使用いただけます。リモコンを操作するときは点検する器具の真下からリモコンを器具に向けて送信してください。直下からリモコンを操作しない場合、隣接する器具も受信してしまうことがあります。その際は隣接する器具の真下から、リモコンの中断スイッチを押して点検を中断してください。