画像準備中

[手押し]圧縮袋(衣類用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 70274209 品番 EA944CR-1C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥627
販売価格(税別)
570

手で押すだけで、しっかり圧縮。繰り返し使用できます。ダウン80%以上のダウンジャケットも圧縮OK!スライダー付きで密封もラクラク。圧縮操作は簡単。手で丸めて空気をぬくだけ。旅行先、出張先でもスーツケース収納大活躍!空気の逆流を防ぐ弁付きでしっかり保存。密封圧縮することによって、ダニ・カビ・湿気の侵入を防ぎます。

材質本体:ポリエチレン、ナイロン スライダー:ポリプロピレン サイズフリース・セーター用 M(50cm×40cm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする