エスコ
エスコの 充電工具 本体
エスコの 切断
エスコの 充電式防じんマルノコ
[充電式]丸鋸
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70274254
品番
EA851YW-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,810
販売価格(税別)
¥
17,100
バスケットに入れる
仕様
本体のみ(バッテリー・充電器無)
質量(kg)
2.1(本体のみ)
回転数(min
-1
[r.p.m])
4300
連続使用時間
約52分(無負荷)
刃のサイズ(mm)
市販ののこ刃:外形125〜140×内径20の木工用ののこ刃が使用できます。
バッテリー
18V(リチウムイオン2.0Ah)(別売)
切込深さ(mm)
切断角度/深さ 90°/40 45°/27
充電器電圧(V)
AC100
充電時間(分)
60
サイズ(mm)
327×171×220(H)
穴径(mm)
20
刃径(mm)
140
注意
※充電池・充電器は付属しておりませんので、別途お買い求めください。