[充電式]ジグソー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70274279 品番EA854ZJ-22
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,730
販売価格(税別)
14,300
仕様本体のみ 材質ABS樹脂 長さ(mm)スロトーク:19 質量(kg)1.5(本体のみ) 連続使用時間約34分(無負荷) バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah)(別売) 能力(mm)木材:45 充電時間(分)60 サイズ(mm)217×81×213(H) ストローク数(回/分)0〜2400 切断角度(°)傾斜切断角度:左右0〜45(15度刻み)
注意
※充電池・充電器は付属しておりませんので、別途お買い求めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする