エスコ
エスコの 刈払機
エスコの 充電式刈払機・草刈機
[充電式]草刈機(ナイロンコード付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70274376
品番
EA898RB-31
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,600
販売価格(税別)
¥
56,000
バスケットに入れる
ナイロンコードも使えます。
材質
樹脂
全長(mm)
1828
質量(kg)
本体:4(電池パックを含む)、充電器:0.63
電源
36V(リチウムイオン2.5Ah)
充電時間
(80%充電)46分 (満充電)54分(UBC1804L使用時)
回転数(回/分)
高速:6,500、中速:5,300、低速:3,500回/
サイズ(Φmm)
刈刃:255
運転時間(分)
【連続】高速:40、中速:61、低速:178
注意
※【お客様組立品】
※ナイロンコードも使えます。
※あんぜんローター・ナイロンカッターを使用するときは、専用の飛散防護カバー(別売)と交換してください。