福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の 食品容器
福助工業の 弁当容器
弁当容器LC 蓋付
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(400枚)
注文コード
70274392
品番
575674
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
室数・内容量
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
街弁・行楽やイベントなどのシーンで活躍する定番。
付属品
蓋
仕様
耐油性
種別
610 若葉
材質
HIPS(ラミ)
深さ(mm)
30
耐熱温度(℃)
80
外寸法(mm)
230×155
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70274392
575674
70274548
0576220
弁当容器LC 蓋付
福助工業
1箱(400枚)
¥
18,980
税込
¥
20,878
色柄違いの商品です