福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の 食品容器
福助工業の オードブル容器
弁当容器 ざる
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1200枚)
種別
92-38R/B
注文コード
70274453
品番
0576069
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
種別
92-38R/B
材質
HIPS
深さ(mm)
39
耐熱温度(℃)
80
外寸法(mm)
Φ92