福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の 食品容器
福助工業の オードブル容器
弁当容器 ざる
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1200枚)
種別
96-40 赤(S)
注文コード
70274462
品番
0576077
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
種別
96-40 赤(S)
材質
HIPS
深さ(mm)
40
耐熱温度(℃)
80
外寸法(mm)
Φ96