弁当容器 ざる

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1200枚) 種別92-38 赤(S) 注文コード70274478 品番0576085
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は種別など3種類から選べます 他の種類を見る
種別92-38 赤(S) 材質HIPS 深さ(mm)39 耐熱温度(℃)80 外寸法(mm)Φ92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする